| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813038360 Herst.-Nr.: 22481414-58-102 EAN/GTIN: 4053813038360 |
| |
|
| | |
| Kübler ORGANIQ Hose bordeaux Gr. 102 Moderne seitliche Linienführung Vorgeformtes Knie in neuer Optik Kontraststepp in Hellgrau 2 eingearbeitete Seitentaschen Rechts: einfache Meterstabtasche Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit Schlitz mit Reißverschluss Bund mit Gummizug und Knopf Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Formstabiles sanforisiertes Gewebe Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 58 | Bezeichnung: | ORGANIQ Hose | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 704 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,56* | € 40,15* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,74* | € 46,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 35,59* | € 47,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|