| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813027036 Herst.-Nr.: 25245353-9799-62 EAN/GTIN: 4053813027036 |
| |
|
| | |
| Kübler PULSSCHLAG Shorts anthrazit/schwarz Gr. 62 Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen Reflex-Elemente: Vorne platziert Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones Schlitz mit Reißverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9799 | Bezeichnung: | PULSSCHLAG Shorts | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 544 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeits-bermuda gr.62, arbeits bermuda, arbeitsshort grau, Shorts, 25245353, PULSSCHLAG Shorts, 9799 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,79* | € 47,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,33* | € 49,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,00* | € 53,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,04* | € 54,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 42,10* | € 55,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|