| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813025568 Herst.-Nr.: 24245353-9946-56 EAN/GTIN: 4053813025568 |
| |
|
| | |
| Kübler PULSSCHLAG Hose schwarz/kbl.blau Gr. 56 Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones Schlitz mit Reißverschluss Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9946 | Bezeichnung: | PULSSCHLAG Hose | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 673 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz gr.56, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 56, Hose, 24245353, PULSSCHLAG Hose, 9946 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 46,94* | € 62,37* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,11* | € 71,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,29* | € 72,79* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,25* | € 73,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,53* | € 73,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|