| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813023038 Herst.-Nr.: 23245353-4699-31 EAN/GTIN: 4053813023038 |
| |
|
| | |
| Kübler PULSSCHLAG Hose HIGH kbl.blau/schwarz Gr. 31 Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones Elastischer Bundeinsatz Schlitz mit Reißverschluss Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4699 | Bezeichnung: | PULSSCHLAG Hose HIGH | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 804 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr. 31, arbeitshose blau, berufshose, Hose, 23245353, PULSSCHLAG Hose HIGH, 4699 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,01* | € 80,51* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,91* | € 91,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,05* | € 93,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,11* | € 93,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 76,56* | € 97,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|