| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849682286 Herst.-Nr.: 17453311-9799-L EAN/GTIN: 4043849682286 |
| |
|
| | |
| Kübler IMAGE DRESS NEW Mantel anthrazit/schwarz Gr. L Neue Schulterpassenoptik Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Kragen, Innenbelege Bequemlichkeitsfalten, Kontraststepp 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung Rechts: Stifttasche Links: 3 Stiftfächer 2 aufgesetzte Seitentaschen, rechts mit Smartphonetasche Links: Oberarmtasche Ergonomisch geformte Ärmelnähte Blende mit Druckknöpfen Rücken mit Bequemlichkeitsfalten Angenähter Rückengurt Seitenschlitze Leasingkoller Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9799 | Bezeichnung: | IMAGE DRESS NEW DESIGN Mantel | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Gewicht in Gramm: | 720 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 40,99* | € 55,20* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,86* | € 57,55* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 48,39* | € 63,52* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,73* | € 65,03* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 51,07* | € 66,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|