| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849668587 Herst.-Nr.: 33473411-4648-62 EAN/GTIN: 4043849668587 |
| |
|
| | |
| Kübler IMAGE DRESS NEW Latzhose kbl.blau/dunkelblau Gr. 62 Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp 2 eingearbeitete Seitentaschen Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette Rechts: doppelte Meterstabtasche Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette Smartphonetasche mit Patte und Klette links am Rückenbund Latztasche mit Stifttasche, Patte und Klette Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit Vorgeformtes Knie in neuer Optik Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz Stretcheinsatz im Bund Schlitz mit Reißverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4648 | Bezeichnung: | IMAGE DRESS NEW DESIGN Latzhose | Materialzusammensetzung: | 65% Baumwolle, 35% Polyester | Gewicht in Gramm: | 1100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latzhose, 33473411, IMAGE DRESS NEW DESIGN Latzhose, 4648 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 56,13* | € 72,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,58* | € 75,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,16* | € 83,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,14* | € 85,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,51* | € 85,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|