| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1881080000 Herst.-Nr.: L-0097-2 EAN/GTIN: 4030281002147 |
| | |
|
| | |
| Falldämpfer BFD SK 12 Ausführung: • Seildurchmesser 12 mm • Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU • Karabiner Gurtseite: STAK TRI • Lebensdauer: 4–6 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C Norm: EN 354, EN 355 Material: • Seil: Polyamid • Karabiner: Aluminium Weitere Informationen: | | Ausführung: | I-Strang, 2,0 m | Gewicht: | 0,94 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, bandfalldämpfer skylotec, sicherheitsleine, 81080000, VerbindungsMittel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,46* | € 96,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 77,01* | € 96,26* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,20* | € 96,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,99* | € 98,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 85,51* | € 108,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|