| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1880030000 Herst.-Nr.: 4317784372039 EAN/GTIN: 4317784372039 |
| | |
|
| | |
| Verbandkasten DIN 13169 (groß) Ausführung: • Koffer aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinrichtung • Koffer plombierbar • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • 20 Jahre haltbar Maße: 31 x 21 x 13 cm Inhalt: Nach DIN 13169 in wesentlichen Teilen mit aluderm® Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzfüllung 13169 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13169, verbandkasten ö-norm, format verbandkasten, 80030000, Nachfüllpack, Nachfüllpackung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,58* | € 40,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,64* | € 41,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,34* | € 42,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,00* | € 44,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|