| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1880010000 Herst.-Nr.: 4317784372022 EAN/GTIN: 4317784372022 |
| | |
|
| | |
| Verbandkasten DIN 13157 (klein) Ausführung: • Koffer aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinrichtung • Koffer plombierbar • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • 20 Jahre haltbar Maße: 26 x 17 x 11 cm Inhalt: Nach DIN 13 157 in wesentlichen Teilen mit aluderm® Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzfüllung 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13169, Verbandkasten, Verbandskästen, din 13157 verbandkasten, verbandskästen, austauschset din 13157, 80010000, Nachfüllset, Nachfüllpack, Nachfüllpackung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,49* | € 17,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,59* | € 17,65* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,70* | € 19,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,29* | € 20,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,06* | € 21,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|