| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1842011049 Herst.-Nr.: 1485-060-53/-110 EAN/GTIN: 4010365732658 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsjacke 1485 Ausführung: • Gummizug im Rücken • Bundfalten • Doppelte Zollstocktasche • Eine verschließbare Gesäßtasche • Eine Schenkeltasche und weitere Taschen • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau | Größe: | 106/110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, bp herrenjacke, herren jacke, arbeitsjacke grau, 42011049, Basic, 1485 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,93* | € 28,78* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,24* | € 29,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 23,65* | € 31,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,25* | € 33,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,16* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|