Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 44-46, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 44-46, weiß
Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 44-46, weiß
Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 44-46, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1841961111
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1310 150 21 4446
EAN/GTIN:
     4010365588774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel weiss 100 % bw
Arbeitsmantel 1310 Ausführung: • Verdeckte Knopfleiste • Offene Taschen • 3/4-Länge (96 cm) • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
44/46
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel weiß, arbeitskittel bp, 41961111, Basic, 1310
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,90*
ab € 22,71*
€ 30,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 30,74*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 31,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 25,58*
€ 34,17*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 29,40*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.