| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840341140 Herst.-Nr.: 1644-686-21/40N EAN/GTIN: 4010365623642 |
| | |
|
| | |
| Damen-Hose 1644 686 Ausführung: • Körpernahe Form, normale Leibhöhe • Seitlicher Gummizug • Viele funktionale Taschen • Mischgewebe mit Stretchanteil Material: • 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 230 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, arbeitshose gr. 40, 40341140, Hose, Hosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,06* | € 30,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,33* | € 30,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,05* | € 32,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 24,38* | € 32,99* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,80* | € 36,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|