| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840341136 Herst.-Nr.: 1644-686-21/36N EAN/GTIN: 4010365623628 |
| | |
|
| | |
| Damen-Hose 1644 686 Ausführung: • Körpernahe Form, normale Leibhöhe • Seitlicher Gummizug • Viele funktionale Taschen • Mischgewebe mit Stretchanteil Material: • 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 230 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arzthose weiß, arzthose, arzthose bp, 40341136, Hose, Hosen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,09* | € 27,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,95* | € 27,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,34* | € 28,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,19* | € 32,11* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,88* | € 36,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|