Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantel 1654 400, Gr. 2XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantel 1654 400, Gr. 2XL, weiß
Mantel 1654 400, Gr. 2XL, weiß
Mantel 1654 400, Gr. 2XL, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1840321107
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1654-400-21/2XLn
EAN/GTIN:
     4010365616392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Mantel für Sie und Ihn 1654 400 Ausführung: • Stehkragen • Bequeme Passform • Verdeckte Knopfleiste • Druckknöpfe • Offene Taschen • Rückenschlitz • Länge 103 cm Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
2XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 24,50*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 17,85*
€ 24,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 19,49*
€ 26,92*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,44*
€ 29,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.