Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1796 720, Gr. 52L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1796 720, Gr. 52L, schwarz
Arbeitshose 1796 720, Gr. 52L, schwarz
Arbeitshose 1796 720, Gr. 52L, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1840250841
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1796-720-32/52L
EAN/GTIN:
     4055301056221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1796 Ausführung: • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich • Nachträgliche Anbringung von Knietaschen aus wasserabweisendem Cordura® möglich • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52L
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 52, 40250841, Plus, 1796, Comfort
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
41
€ 6,90*
ab € 36,79*
€ 48,07*
8 Tage
41
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 48,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,76*
€ 50,36*
€ 4,90*
ab € 38,67*
€ 51,99*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,98*
€ 55,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.