Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1796 720, Gr. 46, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1796 720, Gr. 46, königsblau
Arbeitshose 1796 720, Gr. 46, königsblau
Arbeitshose 1796 720, Gr. 46, königsblau
Artikel-Nr.:
     214A-1840250146
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1796-720-13/46N
EAN/GTIN:
     4010365964769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1796 Ausführung: • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich • Nachträgliche Anbringung von Knietaschen aus wasserabweisendem Cordura® möglich • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
46
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 36,80*
€ 48,29*
€ 4,90*
ab € 40,85*
€ 55,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 42,03*
€ 55,26*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,09*
€ 56,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,96*
€ 58,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.