| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840250123 Herst.-Nr.: 1796-720-13/50S EAN/GTIN: 4010365964943 |
| | |
|
| | |
| Arbeitshose 1796 Ausführung: • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich • Nachträgliche Anbringung von Knietaschen aus wasserabweisendem Cordura® möglich • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau | Größe: | 50S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, bp bundhose 50 königsblau, arbeitshosen jeans, arbeitshose gr. 50, 40250123, Plus, 1796, Comfort |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,60* | € 48,19* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,67* | € 49,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,61* | € 52,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 41,76* | € 54,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,73* | € 55,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|