Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 60/62, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 60/62, anthrazit
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 60/62, anthrazit
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 60/62, anthrazit
Artikel-Nr.:
     214A-1840241015
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-56/-62N
EAN/GTIN:
     4010365964400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke bp gr60/62
Arbeitsjacke 1795 Ausführung: • Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich • Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem • Ärmelabschluss mit Windschutz • Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen • Stretcheinsätze im Rückenteil • Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen • Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen • Vielseitige Taschenlösungen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
60/62
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke grau, bp arbeitsjacke, 40241015, Plus, 1795, Comfort
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,46*
€ 54,46*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 56,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,91*
€ 57,36*
€ 4,90*
ab € 44,18*
€ 59,16*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,59*
€ 63,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.