Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, schwarz
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, schwarz
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1840240812
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-32/-50N
EAN/GTIN:
     4055301055996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke schwarz
Arbeitsjacke 1795 Ausführung: • Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich • Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem • Ärmelabschluss mit Windschutz • Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen • Stretcheinsätze im Rückenteil • Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen • Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen • Vielseitige Taschenlösungen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48/50
Weitere Suchbegriffe: bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, 40240812, Plus, 1795, Comfort
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,84*
€ 54,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,85*
€ 57,12*
€ 4,90*
ab € 42,99*
€ 57,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,43*
€ 61,84*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 47,46*
€ 63,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.