Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, dunkelblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, dunkelblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     214A-1840240212
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-110/-50N
EAN/GTIN:
     4010365964615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Arbeitsjacke 1795 Ausführung: • Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich • Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem • Ärmelabschluss mit Windschutz • Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen • Stretcheinsätze im Rückenteil • Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen • Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen • Vielseitige Taschenlösungen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
48/50
Weitere Suchbegriffe: bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, 40240212, Plus, 1795, Comfort
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,74*
€ 54,12*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 54,63*
€ 4,90*
ab € 43,26*
€ 57,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,73*
€ 60,79*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 47,41*
€ 61,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.