Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, königsblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, königsblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, königsblau
Artikel-Nr.:
     214A-1840240112
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-13/-50N
EAN/GTIN:
     4010365964134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Arbeitsjacke 1795 Ausführung: • Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich • Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem • Ärmelabschluss mit Windschutz • Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen • Stretcheinsätze im Rückenteil • Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen • Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen • Vielseitige Taschenlösungen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
48/50
Weitere Suchbegriffe: bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, 40240112, Jacke, Jacken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,50*
€ 54,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,16*
€ 55,84*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 42,72*
€ 55,95*
€ 4,90*
ab € 44,20*
€ 58,65*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,33*
€ 62,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.