Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1810213900 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260042671828 EAN/GTIN: 4260042671828 |
| | |
|
| | |
| VOSS Anstoßkappe Short Ausführung: • Verkürzter Schirm, ca. 4 cm, für Arbeiten, wo besondere Übersicht gefordert ist • Vergitterte Lüftungsöffnungen • Flexible Schale, an Kopfform angepasst • Größeneinstellung von 56–61 cm Norm: EN 812 Material: Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe Gewicht: ca. 160 g Weitere Informationen: | | Farbe: | kobaltblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, 10213900, Schutzkappe, Kopfschutz, Mütze, Schirmkappe, Kappen, Kappe, Mützen, Anstosskappe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,39* | € 10,45* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,23* | € 11,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,47* | € 13,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,49* | € 13,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,33* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|