| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098570110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1290001000500000 EAN/GTIN: 4026359033748 |
| |
|
| | |
| PP-Packband mit Natur-Kautschukkleber Ausführung: BOPP-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet, besonders geräuscharm abrollbar. Temperaturbeständig von –30 °C bis +70 °C. Anwendung: Verpackungs-Klebeband. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Bandbreite: | 50 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 290, Band, Polypropylenpackfilm, abrollen, Abroller, transparent, kleben, Klebeband-Abroller, Gewebebänder, Technik, Polypropylenrolle, Klebebänder, Polypropylen, Acrylkleber, für, Rolle, Polypropylenpackrolle, Packrolle, Packfilm, F290, Klebeband, QR5351579, alterungsbeständig, verpacken, Acrylklebstoff, Handabroller, UVstabil, braun, Chemie, Polypropylenband, geräuscharm, Packbänder, chemisch, technisch, 4026359033748, 3098570110, 98570110 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,12* | € 2,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 2,09* | € 3,02* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 1,95* | € 3,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 2,3547* | € 3,3647* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,65* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04016* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|