Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098010400 Herst.-Nr.: 4317784179614 EAN/GTIN: 4317784179614 |
| | |
|
| | |
| Kältespray Ausführung: Zur lokalen Abkühlung bis –45 °C. Anwendung: Konstruktionsteile aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen usw. lassen sich in engen Passungen einfügen. Fehler in elektrischen Schaltungen durch thermische Überlastung lassen sich durch lokale Abkühlung finden. Ebenso lässt sich Kältespray für viele Wartungsarbeiten im Produktions- und Reparaturbereich sowie im Kfz-Handwerk verwenden. Für Maschinen und Apparate, für Förderanlagen und für die Abkühlung von Motorteilen beim Kfz. Präparieren von Gewebeproben für die Mikroskopie im medizinischen Bereich, sowie zur raschen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Spraydose | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlspray, Schmierspray, kältespray 400ml e-coll, eis spray, eisspray 400ml, Universalspray, Wartung, Reinigung, Abkühlung, Reparatur, Keilriemenspray, elektrisch, Automobil, Wartungsprodukt, Technik, Löten, Instandhaltungsprodukte, Instandhaltungsprodukt, Werkstatt, Kühlung, Kleb-, und, Dichtstoffentferner, Graffitientferner, Graffiti, Coll, Thermik, QR4030129, entfernen, E-COLL, Temperatur, Autowerkstatt, technisch, Klimaanlagen-Desinfektionsspray, Klebstoffentferner, schrumpfen, Spray, Kälte, Auto, Destilliertes, Wasser, Schrumpfung, reinigen, E-Coll-Kältespray, Fehlersuche, Instandhaltung, KFZ, Reiniger, Entfernung, Schaltung, Entferner, Chemie, Reinigungsmittel, Graffiti-Entferner, chemisch, 4317784179614, 3098010400, 98010400 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,32* | € 5,51* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,28* | € 5,71* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,4711* | € 5,7611* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 5,94* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,65* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 11,625* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|