Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker-Set 8407 schwarz, rot, blau, grün edding


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker-Set 8407 schwarz, rot, blau, grün edding
Kabelmarker-Set 8407 schwarz, rot, blau, grün edding
Kabelmarker-Set 8407 schwarz, rot, blau, grün edding
Kabelmarker-Set 8407 schwarz, rot, blau, grün edding
Kabelmarker-Set 8407 schwarz, rot, blau, grün edding
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3097570400
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8407-4
EAN/GTIN:
     4004764937400
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Kabelmarker-Set edding 8407 Ausführung: Sehr feine Rundspitze. Permanente und geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis, abriebbeständig, wasserfest und lichtbeständig. Anwendung: Speziell zum besonders feinen Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von Kabeln. Auch zum Beschriften von Folie und Kunststoff geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, rot, blau, grün
Ursprungsland:
Japan

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Permanent Marker, Permanentmarker, edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner edding, feinliner 0,3mm, Markierungsstift, Kabelmarker, Filzstift, Marker, QR5058133, Markierer, Kabel-Marker, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Edding, edding, (online), Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, 14_DE, Kabelmarker-Set, 8407, online, Kabelmarkerset, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, Edding®, 4004764937400, 3097570400, 97570400
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,39*
€ 4,61*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 4,42*
€ 4,64*
2 Tage
70
1
€ 4,79*
ab € 4,74*
€ 4,96*
2 Tage
81
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 4,96*
Lager 214
112
1
€ 4,30*
ab € 4,79*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8750001
ab € 2,48*
Ähnlich
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.