| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764937400 Herst.-Nr.: 4-8407-4 EAN/GTIN: 4004764937400 |
| | |
|
| | |
| Kabelmarker zum besonders feinen Beschriften und Markieren von Kabeln verschiedener Art. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die Tinte des Kabelmarkers ist permanent, lichtbeständig, schnelltrocknend sowie wasser- und abriebbeständig. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764937400 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Kabelmarker | Artikelbezeichnung: | edding 8407 Kabelmarker 4er-Set sortiert | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Speziallösung für die besonders feine Beschriftung von Kabeln. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 281952 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 864000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 2880 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 36 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Extra feine Strichbreite. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Sofort einsatzbereit. | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4er-Set | Farbe des Schaftes: | Blau | Material des Schaftes: | Polyamid | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 0,3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Permanenttinte ohne Butylacetat | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Permanent Marker, Permanentmarker, edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner edding, feinliner 0,3mm |
| | |
| |