| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097240005 Herst.-Nr.: 601101 EAN/GTIN: 4260388970012 |
| |
|
| | |
| Graviergerät Vibroscript Ausführung: Wartungsfrei und doppelt schutzisoliert, 230 V/50 Hz. Kurzbetrieb 15 min, Stichelschwingungen 6000/min. Die Gravurtiefe kann mit der Feststellschraube reguliert und somit auf die Härte des Materials abgestimmt werden. Lieferung mit 2 m Kabel und Hartmetallstichel. Anwendung: Für Gravuren auf Eisen, Stahl, Buntmetallen, Stein, Keramik, Glas, Holz und vielem mehr. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, arkograf, Bleistift, Graviergerät, Vibroscript, Jauch, Gravier-Gerät, Beschriftungselement, Kreide, 3097240005, 97240005 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 92,87* | € 111,11* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,81* | € 111,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 93,47* | € 112,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,00* | € 112,39* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,48* | € 117,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|