Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graviergerät Vibroscript Jauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graviergerät Vibroscript Jauch
Graviergerät Vibroscript Jauch
Artikel-Nr.:
     4012-585888
Hersteller:
     Erwin Jauch
Herst.-Nr.:
     602101
EAN/GTIN:
     4260388970012
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Graviergerät Vibroscript, komplett
Ausführung: Wartungsfrei und doppelt schutzisoliert, 230 V/50 Hz. Leistungsaufnahme 9 W, Kurzbetrieb 15 min, Stichelschwingungen 6000/min. Die Gravurtiefe kann mit der Feststellschraube reguliert und somit auf die Härte des Materials abgestimmt werden.
Lieferung inkl. 2 m Kabel und Hartmetallstichel.

Anwendung: Für Gravuren auf Eisen, Stahl, Buntmetalle, Stein, Keramik, Glas, Holz usw.

Hinweis: Bei Gravuren in sehr hartem Material oder größeren Gravuren empfehlen wir den Einsatz der Diamantstichel (Bestell-Nr. 9724 0015).
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
9 W
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2 m
Gewicht ca.:
400 g
Markenname:
VIBRO script
Herstellername:
Erwin Jauch
Herstellerartikelnummer:
602101
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, arkograf, 97240005, Beschriftungselement,, Bleistift,, Graviergerät, Jauch, Kreide, Vibroscript
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,79*
€ 111,56*
Lager 4012
20
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 112,07*
1 Tag
21
€ 4,95*
ab € 93,54*
€ 112,81*
5 Tage
21
€ 4,30*
ab € 93,01*
€ 114,76*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 96,30*
€ 116,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIBRO script
601103
ab € 57,75*
Zubehör
VIBRO script
601102
ab € 5,85*
Zubehör
VIBRO script
602104
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.