| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095400150 Herst.-Nr.: 12 363 EAN/GTIN: 4103810123634 |
| |
|
| | |
| Hochdruck-Stoßpresse Ausführung: Aus Stahl, oberflächenveredelt mit ausziehbarem Rohr. Lieferung mit Spitz- und Hohlmundstück, M10 x 1. Anwendung: Geeignet für Fett. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030035, Fettpresse, Stoßpresse, Hochdruck-Stoßpresse, Zerstäuber, Hochdruck-Presse, Stosspresse, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Presse, 3095400150, 95400150 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,02* | € 8,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,14* | € 9,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,53* | € 9,52* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,18* | € 9,61* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,66* | € 12,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|