| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095380015 Herst.-Nr.: R019-06 EAN/GTIN: 7640144525156 |
| |
|
| | |
| Flexibles Rohr für Saugspritze 750 UV Ausführung: Flexibler Metallschlauch mit Auslauf Ø 10 x 15 mm, Flügelmutter und Dichtung. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flügelmutter (ohne norm), Schläuche, Flexibler, Schlauch, Flexible, flexibel, Reilang, Metall-Schlauch für Universalhandpumpe, Zubehör Universalhandpumpen, 3095380015, 95380015 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,71* | € 10,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,73* | € 10,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,96* | € 10,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,76* | € 11,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,19* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Millimeter (ab € 0,03092* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|