Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchnellverschlusskupplungNW 7,2, Messing, connect-line, Tülle 6mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SchnellverschlusskupplungNW 7,2, Messing, connect-line, Tülle 6mm RIEGLER
SchnellverschlusskupplungNW 7,2, Messing, connect-line, Tülle 6mm RIEGLER
SchnellverschlusskupplungNW 7,2, Messing, connect-line, Tülle 6mm RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094300100
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.44-E
EAN/GTIN:
     4047322059695
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 mit Schlauchtülle Ausführung: Aus Messing, mit NBR-Dichtungen. Einseitig absperrend, beim Kuppeln selbstdichtend. Zudem verhindert die geschlossene Verriegelungshülse Verschmutzungen der Innenteile. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund der gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen eingesetzt werden. Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive. Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Betriebsdruck:
35 bar
Ursprungsland:
Griechenland
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, Verschlusskupplung, riegler schlauchtülle pneumatik, pneumatik schlauchtüllen, druckluftstecknippel nw 7,2, Verschlußkupplung, Einhandsystem, Einhandkupplung, Luft, QR5065754, Schlauchkupplung, Druck, Zubehör, für, Drucklufttechnik, Einhand, Kupplung, Verschluss, Messing, Riegler, Druckluft-Verschlusskupplung, Tülle, Schlauch, Schlauchtülle, Druckluft, Pressluft, Pneumatik, Schlauchanschlusskupplung, kuppeln, 4047322059695, 3094300100, 94300100
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,48*
2 Tage
184
1
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,50*
Lager 214
8246
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,54*
3 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 1,69*
€ 2,54*
1 Tag
184
20
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,30*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.