Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/4" , IG G1/2", RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/4" , IG G1/2", RIEGLER
Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/4" , IG G1/2", RIEGLER
Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/4" , IG G1/2", RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094160825
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     251.04
EAN/GTIN:
     4047322486910
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel Ausführung: Aus Messing, kurze Ausführung.
Weitere Informationen:
SW:
32 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Anschluss:
G 3/4 x G 1/2 Zoll
Ursprungsland:
Griechenland
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,54*
1 Tag
336
1
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,59*
1 Tag
540
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,59*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 1,12*
€ 1,63*
Lager 214
35699
1
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251K3412
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.