Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel kurz, G 3/4 a., G 1/2 i., SW 32, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
134441_MS251K1418.jpg
134441_MS251K1418.jpg
nippel01.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846134449
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS251K3412
EAN/GTIN:
     4047322486910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel, kurze Ausführung, G 3/4 a., G 1/2 i., SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 25 bar Außengewinde: G 3/4 Betriebstemperatur max.: 150 °C Innengewinde: G 1/2 L1: 18,0 mm L2: 12,0 mm Material: Messing CW614N SW: 32 mm Ursprungsland: GR Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Außengewinde:
G 3/4
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Innengewinde:
G 1/2
L1:
18,0 mm
L2:
12,0 mm
Material:
Messing CW614N
SW:
32 mm
Ursprungsland:
GR
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
20
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,45*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,56*
1 Tag
198
1
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,62*
1 Tag
198
1
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,62*
5 Tage
26533
1
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251K3412
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.