Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/8" , IG G1/4", RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/8" , IG G1/4", RIEGLER
Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/8" , IG G1/4", RIEGLER
Reduziernippel kurz, Messing, AG G3/8" , IG G1/4", RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094160805
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     251.02
EAN/GTIN:
     4047322486859
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel Ausführung: Aus Messing, kurze Ausführung.
Weitere Informationen:
SW:
19 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Anschluss:
G 3/8 x G 1/4 Zoll
Ursprungsland:
Griechenland
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7995
200
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,49*
2 Tage
43
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,55*
5 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 0,38*
€ 0,56*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,56*
Lager 214
8389
1
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251K3814
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.