Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück Messing AG/AG R3/8" RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück Messing AG/AG R3/8" RIEGLER
Winkelstück Messing AG/AG R3/8" RIEGLER
Winkelstück Messing AG/AG R3/8" RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094160770
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     253.02
EAN/GTIN:
     4047322065573
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück mit Außengewinde Ausführung: Aus Messing, mit Außengewinde (AG). Das Außengewinde ist konisch nach DIN 2999.
Weitere Informationen:
SW:
17 mm
Betriebsdruck:
60 bar
Anschluss:
R 3/8 Zoll
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 3/8", Schlauchverbinder, Pneumatikarmatur, Befestigung, schrauben, Pressluftarmatur, Verbindung, QR5065832, Verschraubung, befestigen, Luft, Bogen, verbinden, außen, Druck, Außengewinde, Fitting, Winkel, Armatur, Messing, Riegler, Gewinde, Druckluftarmatur, Gewindebogen, Schraubverbindung, Druckluft, Pressluft, Pneumatik, verschrauben, konisch, Anschlussstück, 4047322065573, 3094160770, 94160770
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,81*
6 Tage
555
50
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 1,83*
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 2,03*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,03*
Lager 214
601
1
€ 4,30*
ab € 1,38*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.02
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.