Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, Messing IG G1/2" Länge 30mm SW 27mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muffe, Messing IG G1/2" Länge 30mm SW 27mm RIEGLER
Muffe, Messing IG G1/2" Länge 30mm SW 27mm RIEGLER
Muffe, Messing IG G1/2" Länge 30mm SW 27mm RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094160726
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136127
EAN/GTIN:
     4047322502559
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing mit durchgängigem Gewinde.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
SW:
27 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Anschluss:
G 1/2 Zoll
Ursprungsland:
Griechenland
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe messing g 1/2", messing muffe, messing-muffe 1/2", Muffe, 3094160726, 94160726
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,53*
1 Tag
115
1
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,74*
1 Tag
115
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,81*
Lager 214
17445
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,84*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252MU12
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.