Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, Messing IG G1/4" Länge 26mm SW 17mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muffe, Messing IG G1/4" Länge 26mm SW 17mm RIEGLER
Muffe, Messing IG G1/4" Länge 26mm SW 17mm RIEGLER
Muffe, Messing IG G1/4" Länge 26mm SW 17mm RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094160716
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136125
EAN/GTIN:
     4047322502535
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing mit durchgängigem Gewinde.
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
SW:
17 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Anschluss:
G 1/4 Zoll
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffen messing, gewinde muffe, messing-fittings muffen, Muffe, 3094160716, 94160716
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 0,73*
2 Tage
315
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,73*
2 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,83*
5 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 0,57*
€ 0,84*
Lager 214
9529
1
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252MU14
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.