Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090180040 Herst.-Nr.: 9211550100 EAN/GTIN: 4007123637553 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel, mit Powerblock, baustellentauglich Ausführung: Das Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Standfest auf allen vier Seiten und mit Rundum-Überrollschutz, mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Der mobile Powerblock verfügt über eine optische Bereitschaftsanzeige, einen klappbaren Aufhängehaken und einen Gurt. Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis –25 °C. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Das RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50+5 m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,29* | € 179,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,90* | € 179,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,08* | € 179,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,55* | € 181,60* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,64* | € 189,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|