Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste fest 110g blau osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierpaste fest 110g blau osborn
Polierpaste fest 110g blau osborn
Polierpaste fest 110g blau osborn
Artikel-Nr.:
     214-3088110015
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2103000461
EAN/GTIN:
     4013349718631
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleif- und Polierpaste Anwendung: Zur Verwendung an Filz-, Fell-, Baumwollscheiben sowie Bürsten. Zum Abglänzen von Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing und Kupfer.
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 g
Farbe:
blau
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste, Osborn, 3088110015, 88110015
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,40*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,43*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,51*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
1 Stück enthält 110 Gramm (ab € 0,01582* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2103005333
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.