Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3086020060 Herst.-Nr.: FK KEL 2025/6 EAN/GTIN: 4007220153956 |
| |
|
| | |
| Filzstift Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm. Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s. Zum Bearbeiten von Radien. Weitere Informationen: | | Typ: | KEL 2025 | max. Drehzahl: | 23500 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundkegelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift rundkegelform, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Filzstift, Poliflex-Stift, QR5027918, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, Filzpolierwerkzeug, 4007220153956, 3086020060, 86020060 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,63* | € 4,47* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,80* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 4,79* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,71* | € 4,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,69* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|