| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085930360 Herst.-Nr.: 8014029 EAN/GTIN: 4044961140296 |
| |
|
| | |
| Handläpper Ausführung: Mit Kunststoffgriff in 4 verschiedenen Farben. Gesamtlänge 125 mm, Läppschicht 60 x 20 x 10 mm. Anwendung: Zum Abziehen von Schneidkanten, zur Beseitigung von Aufbauschneiden sowie zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit. Die Schneiden werden unter einem Winkel von 25° bis 40° abgezogen. Ideal zum Läppen von Fasen an Frei- und Spanwinkelflächen, zum Brechen von Hartmetall- und HSS-Schneidkanten nach dem Schliff und zum Nachläppen von Schneideinsätzen, Stanzwerkzeugen, Fräsern, Messerköpfen, Reibahlen etc. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handläpper, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Läpper, (online), Schleifmittel, QR4026603, 14_DE, Macolaepp, online, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, Hand-Läpper, 3085930360, 85930360 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,25* | € 45,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,18* | € 45,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,61* | € 46,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 37,26* | € 47,52* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 37,51* | € 48,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|