Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamant EC-42.1 115x2,2x10x22,23mm CEDIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Diamant EC-42.1 115x2,2x10x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-42.1 115x2,2x10x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-42.1 115x2,2x10x22,23mm CEDIMA
Artikel-Nr.:
     214-3081210115
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     9-1520
EAN/GTIN:
     4023138128084
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe EC-42.1 Turbo Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl mit geschlossenem, gesintertem Schneidrand. EC-42.1 Turbo Zum Trennen von Beton, Waschbeton, Betondachsteinen, Klinker, weichen Natursteinen, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Stahlbeton, Steinzeugrohr, harte Natursteine und Granit geeignet. Segmenthöhe 10 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, geschlossener, Rand, EC-42, Cedima, 3081210115, 81210115
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,84*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 7,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 7,54*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,60*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 5,44*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.