Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamant EC-45.1 230x1,8x10x22,23/25,4mm CEDIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Diamant EC-45.1 230x1,8x10x22,23/25,4mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-45.1 230x1,8x10x22,23/25,4mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-45.1 230x1,8x10x22,23/25,4mm CEDIMA
Artikel-Nr.:
     214-3081190230
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     9-0960
EAN/GTIN:
     4023138132234
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe, extradünn EC-45.1 Turbo Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, mit geschlossenem Schneidrand. Hohe Vorschubgeschwindigkeit mit sehr guter Schneidkantenqualität. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung: Für feuerfeste Materialien, Klinker, keramische Werkstoffe, Natur- und Kunststein, GFK, Gipskarton und Profilbleche. Bedingt auch für Fliesen und Feinsteinzeug geeignet. Sowohl für Nass- als auch für Trockenschnitt geeignet.
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe, Schleifmittel, Diamant, extradünn, EC-45, 3081190230, 81190230
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 32,48*
€ 42,34*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 32,92*
€ 43,04*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 32,72*
€ 43,55*
6 Tage
4
€ 4,79*
ab € 32,39*
€ 44,09*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 46,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.