| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081190181 Herst.-Nr.: 10000823 EAN/GTIN: 4023138133446 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe, extradünn EC-45.1 Turbo Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, mit geschlossenem Schneidrand. Hohe Vorschubgeschwindigkeit mit sehr guter Schneidkantenqualität. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung: Für feuerfeste Materialien, Klinker, keramische Werkstoffe, Natur- und Kunststein, GFK, Gipskarton und Profilbleche. Bedingt auch für Fliesen und Feinsteinzeug geeignet. Sowohl für Nass- als auch für Trockenschnitt geeignet. Weitere Informationen: | | Ø: | 180 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe, Trennscheiben, Diamanttrennscheiben, 3081190181, 81190181 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,08* | € 28,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,94* | € 28,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,44* | € 29,28* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,12* | € 30,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,52* | € 34,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|