| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081150115 Herst.-Nr.: 6-1060 EAN/GTIN: 4023138127162 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe EC-18 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. EC-18 Mit gesinterten Segmenten. Zum Trennen von Beton und Betondachsteinen. Zudem auch für Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein geeignet. Segmenthöhe 10 mm. Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 5,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,52* | € 6,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,60* | € 6,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,63* | € 6,89* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,58* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|