| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081130350 Herst.-Nr.: 10004751 EAN/GTIN: 4023138154007 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe EC-21.2 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. EC-21.2 Mit lasergeschweißten Segmenten. Zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet. Segmenthöhe 12 mm. Weitere Informationen: | | Ø: | 350 mm | Bohrungs-Ø: | 20,00 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,66* | € 62,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,69* | € 63,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,52* | € 64,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 50,05* | € 64,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,87* | € 68,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|