Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 322181 Trennscheibe A 960 TZ Special D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGSPOR 322181 Trennscheibe A 960 TZ Special D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,2
KLINGSPOR 322181 Trennscheibe A 960 TZ Special D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,2
KLINGSPOR 322181 Trennscheibe A 960 TZ Special D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092248
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322181
EAN/GTIN:
     4014855206544
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A 960 TZ Special D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer · geringe thermische Belastung · geringe Gratbildung · optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten · breites Anwendungsspektrum · verpackt zu je 25 Stück in einer Box , für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21019109
HerstellerNr:
322181
Werksnummer:
4000843410
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D125x1mm gerade
Produktart:
Trennscheibe
Ausfuehrung:
Bohrung 22,23 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,10*
2 Tage
1700
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,10*
Lager 1955
1700
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,11*
2 Tage
1700
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,11*
2 Tage
1190
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,80*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
328905
ab € 0,63*
Ähnlich
Klingspor
328906
ab € 0,58*
Ähnlich
Klingspor
322180
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.