| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080060030 Herst.-Nr.: NK1752532G EAN/GTIN: 4037073000237 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl. Lieferung mit Reduzierring. Weitere Informationen: | | Maße: | 175 x 25 x 32/20 mm | Härte: | P | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, exzenter schleifscheibe, Müller, Schleifmittel, QR5027864, Schleifscheibe, Normalkorund, Zubehör, für, Doppelschleifmaschine, Korund-Schleif-Scheibe, 4037073000237, 3080060030, 80060030 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,99* | € 15,95* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,13* | € 17,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,17* | € 17,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,33* | € 17,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,70* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|