Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe NK K36 175x25x32 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe NK K36 175x25x32 mm Müller
Schleifscheibe NK K36 175x25x32 mm Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-210006
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     NK1752532G
EAN/GTIN:
     4037073000237
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Normalkorund, grau

Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
175 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Bohrungs-Ø:
32/20 mm
Körnung:
36
Härte:
P
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
NK1752532G
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 175x25x32, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 175 mm, 80060030, Müller, Normalkorund, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
47
10
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 15,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,36*
€ 17,44*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 17,48*
1 Tag
47
1
€ 6,90*
ab € 12,49*
€ 17,59*
5 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.