Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D.100mm Gew.Drahtstärke 0,5mm STA 9000min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000844917
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     486217
EAN/GTIN:
     4017359006719
Suchbegriffe:
Stützring
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
gezopfter Draht · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten, Dichtungsmasse etc. für große Flächen geeignet · M14 · mit Stützring
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Bohrung:
Gewinde M 14x2
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Stahl
Marke:
LESSMANN
Besatzlänge:
23 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Arbeitslänge:
23 mm
max. Drehzahl:
9000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Aufnahme:
Gewinde
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: topfbürste gezopft 100mm m14, bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 14,63*
€ 18,40*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 14,75*
€ 18,42*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 14,62*
€ 18,75*
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 17,78*
€ 22,10*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 17,94*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.